Beli bor tangan listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEKO Electric Drill
    Mulai

    Rp339.900

    DEKO Electric Drill
    Deskripsi:
    Isi Paket :1 pcs bor listrik kabel1 pcs buku manua
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
    • Power (W): 400
    • Chuck (mm): 10
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  4. HASSTON PROHEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    HASSTON PROHEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Untuk melakukan pemesanan, mohon dapat menghubungi Customer Service kami terlebih Dahulu. 2120-100, Kacamata kerja transparat Hasston. 1 pcs Kaca Mata Kerja BeningCode : (2120-100)
  5. Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 10mm
    • Power (W): 430
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  6. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 413mm 300mm 27mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Cellulose Acetate (CA) Plastic
    • Tip Finish: Black Oxide
    • Tip Type: Slotted (-)
  7. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  8. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  9. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  10. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
    atribut:
    • Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Combination Pliers
  15. MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
  16. SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp46.900

    SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Multifungsi.- Terjangkau.- Tang ini merupakan tang yang sering kita jumpai pada saat berkerja dan banyak sekali kegunaannya. Antara lain dapat digunakan untuk menjepit, memuntir, mengupas, dan memotong kabel.
    atribut:
    • Voltage (V): 1000
    • Color: Merah
  17. TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 111
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 31
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 130
    • Handle Material: PP and TPR Combination
    • Overall Length (mm): 261
    • Shank Length (mm): 125
    • Tip Finish: Silver Matt Fully Polish
    • Tip Size: PH2 (+), 6 (-)
    • Tip Type: Plus (+) and Minus/Slotted (-)
  18. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
Daftar Harga bor tangan listrik Terbaru November 2026
DEKO Electric DrillRp339.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
RYU Drill (Mesin Bor Listrik)Rp369.900
NOVUS Electric DrillRp219.900
HASSTON PROHEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp11.900
Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)Rp1.699.900
TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)Rp24.900
RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp529.900
KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp549.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait